Steeksleutel 14x17 mm

Artikelnummer: 6066180
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6066180
EAN/GTIN 4010886606612
Nummer fabrikant 6066180

Omschrijving

Omschrijving:

met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Veilige grip door slanke profielas
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
chroom-vanadium-staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 205 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 32,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 38,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 14x17
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • Flatbreedte 2 [mm]: 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen