HexArmor Helix® 2076 60660 veiligheidshandschoen maat 13

Artikelnummer: 6066013
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
Artikelnummer 6066013
EAN/GTIN 810001794828
Nummer fabrikant 6066013

Omschrijving

Omschrijving:

HexArmor® Helix® 2076 handschoenen zijn voorzien van een naadloze 13 gauge HPPE, staal en glasvezel mix buitenlaag die zorgt voor een verbeterde snijbescherming, comfort en ventilatie op het werk, evenals een versterkte duim zadelbekleding en flexibele PU coating op de palm.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.