HexArmor Helix® 2065 60659 veiligheidshandschoen maat 6

Artikelnummer: 6065906
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
Artikelnummer 6065906
EAN/GTIN 812013028663
Nummer fabrikant 6065906

Omschrijving

Omschrijving:

De innovatieve Helix® Series 2065 van HexArmor® heeft een HPPE, glasvezel en nylon mix buitenkant met een naadloze constructie voor meer comfort en ventilatie, terwijl een dubbele onderdompeling, flexibele, ruw nitril coating op de handpalm werknemers allround bescherming en waterbestendigheid biedt.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.