HexArmor Chrome SLT® 4062 60655 veiligheidshandschoen maat 8

Artikelnummer: 6065508
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
Artikelnummer 6065508
EAN/GTIN 812013027963
Nummer fabrikant 6065508

Omschrijving

Omschrijving:

De Chrome SLT® 4062 handschoenen by HexArmor® is voorzien van een verlengde veiligheidstailleband en een handpalm van geitenleer die werknemers traditioneel comfort biedt terwijl ze bescherming bieden tegen knippen en vlambogen. Voor ongeëvenaard comfort, mobiliteit en bescherming.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.