Steeksleutel 11x14 mm

Artikelnummer: 6065290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6065290
EAN/GTIN 4010886606520
Nummer fabrikant 6065290
L-nummer L60160 2762

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 31 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 272 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 26,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 32 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 11x14
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 11
  • Flatbreedte 2 [mm]: 14
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen