HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 veiligheidshandschoen maat 6

Artikelnummer: 6065206
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer 6065206
EAN/GTIN 812013028588
Nummer fabrikant 6065206

Omschrijving

Omschrijving:

De HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 biedt een hoge bescherming voor enkele van de zwaarste taken op locatie met volledige dubbele dip bescherming voor vloeistof- en waterbestendigheid en een ruw nitril coating op de handpalm voor uitstekende grip en slijtvastheid. De zeer flexibele IR-X® Impact Exoskeleton™ schokbescherming beschermt de handen van werknemers tegen verwondingen veroorzaakt door schokken en verbrijzeling.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen