Steeksleutel 10x13 mm

Artikelnummer: 6064990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6064990
EAN/GTIN 4010886606490
Nummer fabrikant 6064990
L-nummer L60160 450

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 23,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 30,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 10x13
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • Flatbreedte 2 [mm]: 13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.