HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 beschermende handschoen maat 11

Artikelnummer: 6064811
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
Artikelnummer 6064811
EAN/GTIN 812013024900
Nummer fabrikant 6064811

Omschrijving

Omschrijving:

De HexArmor® Rig Lizard® 2090X heeft hoge snij- en punctiebestendigheid, IR-X® Impact Exoskeleton™ schokbescherming met een high-flex signaal kleur ontwerp, en een versterkte duim zadelrand voor een langere bescherming.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.