WEA 24-230 MVT Quick Haakse slijper

Artikelnummer: 606472000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606472000
EAN/GTIN 4007430268259
Nummer fabrikant 606472000
L-nummer L01750 1672

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
  • Gereduceerde trillingen om te werken zonder moe te worden door extra handgreep Metabo VibraTech (MVT) dempingssysteem en geïntegreerde Autobalancer
  • Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
  • Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
  • LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

    Met:
  • Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1600 W
  • Koppel: 17 Nm
  • Toerental bij belasting: 4600 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 5.9 kg
  • Greepomvang: 144 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 6600 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Opgenomen vermogen: 2400 W
  • Oppervlak schuren: 4.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen