Steeksleutel 9x11 mm

Artikelnummer: 6064640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6064640
EAN/GTIN 4010886606469
Nummer fabrikant 6064640
L-nummer L60160 316

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 157 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 26,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 4,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 9x11
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 9
  • Flatbreedte 2 [mm]: 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen