Steeksleutel 8x10 mm

Artikelnummer: 6064480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6064480
    EAN/GTIN 4010886606445
    Nummer fabrikant 6064480
    L-nummer L60160 449

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 23 mm
    • Totale hoogte [mm]: 4 mm
    • Totale lengte [mm]: 140 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 20,0 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 23,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 4 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Mondstand 1: 15°
    • Breedte over vlakken [mm]: 8x10
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
    • Flatbreedte 2 [mm]: 10
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen