WE 2000-230 Haakse slijper

Artikelnummer: 606432000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606432000
EAN/GTIN 4007430341341
Nummer fabrikant 606432000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste motor
  • Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Extra handgreep op drie posities monteerbaar
  • Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen

    Met:
  • Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1370 W
  • Koppel: 13 Nm
  • Toerental bij belasting: 4500 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 5.2 kg
  • Greepomvang: 142 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 6600 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 2000 W
  • Oppervlak schuren: 6.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen