HexArmor Helix® 1095 60642 veiligheidshandschoen maat 11

Artikelnummer: 6064211
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
Artikelnummer 6064211
EAN/GTIN 812013027161
Nummer fabrikant 6064211

Omschrijving

Omschrijving:

De HexArmor® Helix® Series 1095 Seamless Nylon (15 gauge) handschoen is voorzien van een IR-X® Exoskeleton™ schokbeveiligingssysteem, een gebreide pols om te voorkomen dat vuil en vuil in de handschoen terechtkomen, en een siliconenvrije, flexibele, ruw nitrilcoating op de handpalm. Dit zorgt voor een uitstekende grip en slijtvastheid tijdens het werk.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226