Omschrijving:
met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Veilige grip door slanke profielas
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
chroom-vanadium-staal 31CrV3
Kenmerk:
- Totale lengte [mm]: 122 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 17,5 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 3,5 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Mondstand 1: 15°
- Breedte over vlakken [mm]: 6x7
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 6
- Flatbreedte 2 [mm]: 7
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen