Steeksleutel 5,5x7 mm

Artikelnummer: 6063750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6063750
EAN/GTIN 4010886606377
Nummer fabrikant 6063750
L-nummer L60160 431

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale hoogte [mm]: 3 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 17,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 5.5x7
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5.5
  • Flatbreedte 2 [mm]: 7
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.