Steeksleutel 4x4,5 mm

Artikelnummer: 6063400
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6063400
EAN/GTIN 4010886606346
Nummer fabrikant 6063400
L-nummer L60160 430

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 13 mm
  • Totale hoogte [mm]: 3 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 13,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 14 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 4x4.5
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 4
  • Flatbreedte 2 [mm]: 4.5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen