AV 18 Accu-ventilator

Artikelnummer: 606176850
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 606176850
Kopiëren
EAN/GTIN 4007430286918
Kopiëren
Nummer fabrikant 606176850
Kopiëren
L-nummer L01750 71
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding
  • Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)
  • Robuuste metalen kooi voor maximale luchtdoorvoer bij minimale wervelingen
  • Hellende kooi voor flexibele afstelling van de luchtstroom
  • Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen
  • Stille werking ook op het hoogste niveau
  • Stabiel buisframe met rubber noppen voor een stabiele stand
  • Geïntegreerde montageplaat voorbereid voor statief- en wandmontage
  • Werking met alle Li-Power en LiHd schuif-accu-packs met 18 Volt
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Luchtsnelheid: 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
  • Max. toerental: 1300 /min
  • Rotordiameter: 355 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs