LD 30 Laser-afstandsmeter

Artikelnummer: 606162000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606162000
EAN/GTIN 4007430284709
Nummer fabrikant 606162000
L-nummer L01750 1145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelle metingen en eenvoudige bediening
  • Gecertificeerd volgens ISO 16331-1: gegarandeerde meetkwaliteit bij reikwijdte en nauwkeurigheid
  • Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel
  • Energiebesparend door automatische uitschakeling
  • LC-display met grote cijfers voor goede leesbaarheid

    Met:
  • Riemtas, 2 batterijen AAA 1,5 V (LR03)

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0.223 kg
  • Laserklasse: 2
  • Golflengte: 635 nm
  • Aantal metingen per batterijlading: 5000
  • Lichtopbrengst: < 1 mV
  • Meetnauwkeurigheid: ± 3 mm
  • Meetbereik: 0.2 - 30 m
  • Beschermingsklasse IP: IP 54
  • Laserfuncties: Lengte / oppervlakte / volume / continue meting (volgen)