Ringsleutel plat-TX E14xE18

Artikelnummer: 6060140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6060140
EAN/GTIN 4010886606018
Nummer fabrikant 6060140

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat TX 1 (buiten) [mm]: 12,90 mm
  • Uitvoermaat TX 2 (buitenzijde) [mm]: 16,70 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.160 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 21 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 9,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 TX (buiten): E14
  • Breedte over vlakken 2 TX (buiten): E18
  • Flatbreedte TX (buiten): 12,90 mm x 16,70 mm
  • Schroefdiameter DIN 7984: M12 - M14
  • Schroefdiameter ISO 4762: M12 - M14
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen