Ratelringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 14 ∙ 204.6 mm

Artikelnummer: 606-14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606-14
EAN/GTIN 4000896101009
Nummer fabrikant 606-14
L-nummer L60140 2598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hanteren van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen in zeer krappe ruimtes, zonder het omzetten van de sleutel door de ratelfunctie
  • Lange, dunne uitvoering
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutel met omschakelbare ratelfunctie
  • Fijnvertand, 72 tanden ∙ bedieningshoek 5°
    Sleutelwijdte 8 en 9 mm: 60 tanden ∙ bedieningshoek 6°
  • Ringzijde 13° gebogen
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 204.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen