MARTOR GRAFISCH MESJE 606 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 606.50
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 606.50
    EAN/GTIN 4002632908231
    Nummer fabrikant 606.50
    L-nummer L60170 278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De GRAFIKKLINGS NR. 606 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 31,1 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

    De GRAFIKKLINGS NR. 606 is verkrijgbaar onder bestelnummer 606,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      2-voudig
    • Beveiligingsfunctie:
      Afgeronde punt
    • Kenmerken van het blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm scalpel blad afgerond
    • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen