Veiligheidshandschoenen uvex unilite thermo Maten 11

Artikelnummer: 6059311
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
Handschoenmaat 11
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6059311
EAN/GTIN 4048612032930
Nummer fabrikant 6059311
L-nummer L01690 267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex unilite thermo
  • Producttype: Koudebeschermingshandschoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart/zwart
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: Polymeer
  • Maten: 11
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Acryl/Scheerwol/Polyamide/Elastaan

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.