Veiligheidshandschoenen uvex unilite thermo Maten 10

Artikelnummer: 6059310
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Handschoenmaat 10
    Producttype Koudebeschermingshandschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6059310
    EAN/GTIN 4048612032923
    Nummer fabrikant 6059310
    L-nummer L01690 266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
    • Productnaam: uvex unilite thermo
    • Producttype: Koudebeschermingshandschoenen
    • Zoek kleur (filter): zwart/zwart
    • Uitvoering: met gebreide boord
    • Coating: Polymeer
    • Maten: 10
    • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
    • Materiaal buitenkant schoen: Acryl/Scheerwol/Polyamide/Elastaan