Ringsleutel open UD 30x32 mm

Artikelnummer: 6058830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6058830
    EAN/GTIN 4010886605882
    Nummer fabrikant 6058830
    L-nummer L60160 139

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen
    Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kt ring
    Koppen 15° doorgezet
    6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Koppen 15° schuin zeskant Opening 30° offset, UD profiel Opening 15° offset
    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 31 mm
    • Totale lengte [mm]: 300 mm
    • Gewicht [lbs]: 1.270 pond
    • Kopbreedte 1 [mm]: 50,0 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 52 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 20,2 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 22,2 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Openingsbreedte 1 (min.) [mm]: 22,0 mm
    • Openingsbreedte 2 (max.) [mm]: 24,0 mm
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Ring hoek: 15°
    • Breedte over vlakken [mm]: 30x32
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
    • Flatbreedte 2 [mm]: 32
    • Gebruik/toepassing: Toepassing op hydraulische/remleidingen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen