Veiligheidshandschoenen uvex unilite 6 Maten 7

Artikelnummer: 6057307
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Handschoenmaat 7
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6057307
EAN/GTIN 4048612029121
Nummer fabrikant 6057307
L-nummer L01690 88

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex unilite 6605
  • Producttype: Montagehandschoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart/zwart
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: Nitrilrubber (NBR)-schuim
  • Maten: 7
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Nylon