Ringsleutel open 6-kant 8x10 mm

Artikelnummer: 6057190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6057190
EAN/GTIN 4010886605714
Nummer fabrikant 6057190
L-nummer L60160 2081

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen
Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kt ring
Koppen 15° doorgezet
6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Koppen 15° schuin zeskant Opening 30° offset, UD profiel Opening 15° offset
  • Totale breedte [mm]: 19 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,100 lbs
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Openingsbreedte 1 (min.) [mm]: 6,0 mm
  • Openingsbreedte 2 (max.) [mm]: 7,0 mm
  • Ring profiel: zeskant
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 8x10
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
  • Flatbreedte 2 [mm]: 10
  • Gebruik/toepassing: Toepassing op hydraulische/remleidingen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen