Ringsleutel plat UD-Profiel 30x36 mm

Artikelnummer: 6056110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6056110
EAN/GTIN 4010886605615
Nummer fabrikant 6056110
L-nummer L60160 1211

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met dunwandige ringen
met dunwandige ringen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Rechte vorm, vlakke uitvoering, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 355 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 43,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 51,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 13,8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 30x36
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Flatbreedte 2 [mm]: 36
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen