Ringsleutel plat UD-Profiel 30x32 mm

Artikelnummer: 6056030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6056030
    EAN/GTIN 4010886605608
    Nummer fabrikant 6056030

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    met dunwandige ringen
    met dunwandige ringen

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Rechte vorm, vlakke uitvoering, met dunwandige ringen
    • Totale breedte [mm]: 45 mm
    • Totale hoogte [mm]: 13 mm
    • Totale lengte [mm]: 320 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 43,5 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 46 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 12,6 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Breedte over vlakken [mm]: 30x32
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
    • Flatbreedte 2 [mm]: 32
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen