Veiligheidshandschoenen uvex C500 wet Maten 8

Artikelnummer: 6049208
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 8
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6049208
EAN/GTIN 4048612015193
Nummer fabrikant 6049208
L-nummer ZP5601 60492-8

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex C500 wet
  • Producttype: Snijwerende handschoenen
  • Zoek kleur (filter): groen/grijs
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: High-performance elastomeer (HPE)
  • Maten: 8
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Bamboe-viscose/Glasvezel/High Performance-polyethyleen (HPPE)/Polyamide