Verlengpijp tbv 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm

Artikelnummer: 6048950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Buisgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6048950
EAN/GTIN 4010886604892
Nummer fabrikant 6048950
L-nummer L60160 1919

Omschrijving

Omschrijving:

Voor opsteek-ringsleutel nr. 2 A
Door de lange hefboomarm zijn hoge krachten mogelijk

Kenmerk:

  • voor breedte over vlakken [mm]: 60-95
  • Totale lengte [mm]: 860 mm
  • Binnen-Ø: 30 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Gebruik/toepassing: Krukarmverlenging
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen