DSSW 360 Set 1/2″ Perslucht-slagmoersleutel

Artikelnummer: 604118500
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 604118500
EAN/GTIN 4007430228987
Nummer fabrikant 604118500
L-nummer L01750 32

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam hamerslagwerk
  • Voor het vastschroeven van wielbouten aan de personenwagen, bij montage en reparatie
  • Robuuste slagmoersleutel voor banden verwisselen, reparatie en montage
  • Voor de meest uiteenlopende toepassingen: 360 Nm losdraaimoment
  • Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken
  • Luchtuitlaat door handgreep
  • Draairichtingsverandering rechts/links via schakelknop
  • Aanhaalmoment in drie standen instelbaar

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, 10 dopsleutels (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Kunststof koffer, Olieflesje, Verlenging

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 2 kg
  • Luchtverbruik: 6 l/s
  • Max. koppel: 410 Nm
  • Max. losdraaikoppel: 630 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.47 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
  • Slagschroeven: 2.5 m/s²
  • Vierkantopname: 1/2″

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen