DMH 30 Set Perslucht-beitelhamer

Artikelnummer: 604115500
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 604115500
EAN/GTIN 4007430227911
Nummer fabrikant 604115500
L-nummer L01750 79

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, handige beitelhamer
  • Geschikt voor werkzaamheden in de bouw bij metselwerk, baksteen en gasbeton
  • Ideaal voor het verwijderen van pleisterwerk en tegels en lichte pasvoegwerkzaamheden
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, 4 beitels, Snelspanveer, Kunststof koffer, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 2 kg
  • Luchtverbruik: 280 l/min
  • Beitelen: 8.48 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 103 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 114 dB(A)
  • Aantal slagen: 3000 /min
  • Gereedschapopname: Zeskantschacht 10 mm