SP 28-50 S Inox Bouw- en vuilwaterpomp

Artikelnummer: 604114000
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
    Artikelnummer 604114000
    EAN/GTIN 4007430221568
    Nummer fabrikant 604114000
    L-nummer L01750 813

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor ontwatering en drooglegging van bouwputten, kelders en schachten en transport van vuil en afvalwater in de industriële en huishoudelijke omgeving
    • Voor zeer grof vuil water met vaste stoffen tot Ø 50 mm
    • Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor optimale bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
    • Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar
    • Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Vlotterschakelaar voor automatische werking
    • Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit
    • Duurzame pompbehuizing van hoogwaardig roestvast staal

      Met:
    • Vlotterschakelaar

    Kenmerk:

    • Afmetingen: 203 x 170 x 537 mm
    • Aantal loopwielen: 1
    • Drukaansluiting: 2″ binnendraad
    • Gewicht: 19.3 kg
    • Kabellengte: 10 m
    • Max. druk: 1.2 bar
    • Max. dompeldiepte: 7 m
    • Max. opvoerhoogte: 12 m
    • Max. opvoercapaciteit: 28000 l/h
    • Max. korrelmaat tot: 50 mm
    • Opgenomen vermogen: 1470 W
    • Pompbehuizing: Roestvrij staal
    • Beschermingsklasse IP: IP 68

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen