MFE 40 Muursleuffrees

Artikelnummer: 604040900
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
    Artikelnummer 604040900
    EAN/GTIN 4007430333513
    Nummer fabrikant 604040900

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ideaal voor elektrische installatie voor het leggen van kabels en lege buizen onder pleister met freesdieptes tot 40 mm
    • Zeer snel werken door krachtige motor, constant toerental en een tweetraps drijfwerk met hoog vermogen
    • Robuuste kap van aluminium persgietwerk met rubberen wielen en optimale greeppositie voor comfortabele geleiding van de machine
    • Schuivend zagen voor optimaal zicht op de markeringslijn
    • Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar
    • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
    • Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
    • Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging voor veilig werken
    • LED-signaal informeert over overbelasting c.q. actieve herstartbeveiliging
    • Schoon, stofarm werken door aansluiting van een Metabo alleszuiger (gecertificeerd met ASR 35 M ACP)
    • Geschikt voor het insnijden van gleuven tot 30 mm breedte zonder middenstuk in één werkstap (met speciale toebehoren)
    • Met slechts één diamant-doorslijpschijf ook geschikt voor het doorslijpen
    • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken

      Met:
    • Afstandsringen, 2 diamant-doorslijpschijven, 20 mm diamantfreesschijf 2 UP, Spanmoer, Pensleutel, Uitbreekgereedschap, Kunststof koffer

    Kenmerk:

    • Afgegeven vermogen: 1120 W
    • Koppel: 6 Nm
    • Toerental bij belasting: 4200 /min
    • Gewicht (zonder netsnoer): 4.6 kg
    • Kabellengte: 4 m
    • Nullasttoerental: 5000 /min
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Mogelijke groefbreedtes: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
    • Opgenomen vermogen: 1900 W
    • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
    • Zaagdiepte instelbaar: 10 - 40 mm
    • Doorslijpschijven-Ø: 125 mm
    • Trilling: 5.5 m/s²

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen