W 13-150 Quick Haakse slijper

Artikelnummer: 603632000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603632000
EAN/GTIN 4061792176713
Nummer fabrikant 603632000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange levensduur in veeleisende toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijper met het hoogste rendement in zijn klasse, om snel mee te werken
  • Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
  • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
  • Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 830 W
  • Koppel: 3.8 Nm
  • Toerental bij belasting: 7000 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
  • Greepomvang: 206 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 10000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1350 W
  • Oppervlak schuren: 6.8 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Schijf-Ø: 150 mm
  • Schuren met schuurblad: 3 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen