WPB 13-125 Quick Haakse slijper

Artikelnummer: 603631000
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 603631000
    EAN/GTIN 4061792176386
    Nummer fabrikant 603631000
    L-nummer L01750 215

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange levensduur in veeleisende toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijper met het hoogste rendement in zijn klasse, om snel mee te werken
    • Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
    • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
    • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
    • Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
    • Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
    • Krachtig remsysteem voor optimale gebruikersbescherming: de gepatenteerde, mechanische schijfrem stopt de schijf na uitschakelen ook bij stroomuitval binnen 2 seconden
    • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
    • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
    • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
    • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

      Met:
    • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

    Kenmerk:

    • Afgegeven vermogen: 820 W
    • Koppel: 3.4 Nm
    • Toerental bij belasting: 8000 /min
    • Gewicht (zonder netsnoer): 2.6 kg
    • Greepomvang: 197 mm
    • Kabellengte: 4 m
    • Nullasttoerental: 11000 /min
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 1300 W
    • Oppervlak schuren: 6 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
    • Schijf-Ø: 125 mm
    • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
    • Schroefdraad as: M 14

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen