WEA 11-125 Quick Haakse slijper

Artikelnummer: 603626000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603626000
EAN/GTIN 4061792176607
Nummer fabrikant 603626000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie
  • Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
  • Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
  • Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

    Met:
  • beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 640 W
  • Koppel: 3 Nm
  • Toerental bij belasting: 8800 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.2 kg
  • Greepomvang: 193 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 10500 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Oppervlak schuren: 4.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires