VDE-Ringsleutel UD-Profiel 9 mm

Artikelnummer: 6035970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6035970
    EAN/GTIN 4010886603598
    Nummer fabrikant 6035970

    Omschrijving

    Omschrijving:

    VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
    beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 170 mm
    • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
    • Breedte over vlakken [mm]: 9
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: ja

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen