VDE-Ringsleutel UD-Profiel 8 mm

Artikelnummer: 6035890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6035890
EAN/GTIN 4010886603581
Nummer fabrikant 6035890

Omschrijving

Omschrijving:

VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Breedte over vlakken [mm]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen