Opsteekringsleutel 12-kant, 75 mm

Artikelnummer: 6035110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6035110
EAN/GTIN 4010886603512
Nummer fabrikant 6035110
L-nummer L60160 1578

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
Apart bestellen: verlengpijp nr. 2 AR

Kenmerk:

  • 2 AR: 3
  • Ontwerp: Zware uitvoering voor hoogste draaimomenten
  • diameter 1 [mm]: 29,1
  • Totale lengte [mm]: 375 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 109,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 38 mm
  • Schachthoogte 1: 57,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: 12-rand
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 75
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen