Opsteekringsleutel 12-kant, 24 mm

Artikelnummer: 6033840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6033840
    EAN/GTIN 4010886603383
    Nummer fabrikant 6033840
    L-nummer L60160 1447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
    Speciale maten beschikbaar op aanvraag
    Apart bestellen: verlengpijp nr. 2 AR

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Zware uitvoering voor hoogste draaimomenten
    • diameter 1 [mm]: 18,3
    • Totale lengte [mm]: 180 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 38,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 17,4 mm
    • Schachthoogte 1: 29 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 2 AR: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen