BS 18 LTX-3 BL I Metal accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 603181850
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603181850
EAN/GTIN 4061792211636
Nummer fabrikant 603181850
L-nummer L01750 1806

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
  • Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
  • Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Haaksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.9 kg
  • Bruttogewicht: 2.376 kg
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Gewicht met accu-pack: 2.9 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Boor-Ø staal: 16 mm
  • Accuspanning: 18 V
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 85 dB(A)
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Instelbaar koppel: 1 - 18 Nm
  • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen