Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 22 ∙ 250 mm

Artikelnummer: 603-22
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 603-22
    EAN/GTIN 4000896023837
    Nummer fabrikant 603-22
    L-nummer L60140 609

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ringsleutelkop 10° gebogen
    • Bekhoek: 15°
    • Oppervlak: verchroomd
    • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738, In overeenstemming met DIN EN 3709
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: 22 mm
    • Afmetingen / lengte: 250 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.25 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen