Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 17 ∙ 200 mm

Artikelnummer: 603-17
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603-17
EAN/GTIN 4000896023783
Nummer fabrikant 603-17
L-nummer L60140 496

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringsleutelkop 10° gebogen
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738, In overeenstemming met DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen