Ring-steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel

Artikelnummer: 603/17H
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603/17H
EAN/GTIN 4000896024049
Nummer fabrikant 603/17H
L-nummer L60140 487

Omschrijving

Omschrijving:

  • In houder voor wandbevestiging
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738, In overeenstemming met DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 – 24
  • Nettogewicht (kg): 2.09 kg
  • Aantal gereedschappen: 17

Levering:

Ringsteeksleutel 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24