HO 26-82 Schaafmachine

Artikelnummer: 602682700
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602682700
EAN/GTIN 4007430325099
Nummer fabrikant 602682700
L-nummer L01750 886
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, handzame universele schaaf voor het schaven, gleuven maken en afschuinen
  • Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
  • Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
  • Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders
  • Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
  • Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
  • Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • 1 set omkeerbare schaafbeitels, Parallelgeleider, Instelmal, Afzuigverbindingsstuk, Zaagselafvoeradapter, Textielen stofzakken, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 215

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 360 W
  • Toerental bij belasting: 11200 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.7 kg
  • Grootste sponningdiepte: 9 mm
  • Schaafbreedte: 82 mm
  • Schaven zacht hout: 1.7 m/s²
  • Schaafdiepte instelbaar: 0 - 2.6 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Lengte van de schaafzool: 295 mm
  • Nullasttoerental: 17000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 620 W
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen