SSW 18 LTX 800 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602403840
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602403840
EAN/GTIN 4061792228726
Nummer fabrikant 602403840
L-nummer L01750 394

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2″ buitenvierkant en 800 Nm
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
  • Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid
  • Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
  • Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
  • Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
  • 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Riemhaak, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Toerental-/koppel-niveaus: 12
  • Gewicht met accu-pack: 2.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.95 kg
  • Max. koppel: 800 Nm
  • Max. nullasttoerental: 0 - 2575 /min
  • Max. losdraaikoppel: 1200 Nm
  • Max. aantal slagen: 3300 /min
  • Max. schroefformaat: M24
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Slagschroeven: 10.7 m/s²
  • Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen