SSW 18 LTX 1750 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602402840
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602402840
    EAN/GTIN 4061792202443
    Nummer fabrikant 602402840

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4″ buitenvierkant en 1.750 Nm
    • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
    • Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
    • Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
    • 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
    • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
    • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Accuspanning: 18 V
    • Toerental-/koppel-niveaus: 12
    • Gewicht zonder accu-pack: 3 kg
    • Max. koppel: 1750 Nm
    • Max. nullasttoerental: 0 - 1650 /min
    • Max. losdraaikoppel: 2100 Nm
    • Max. aantal slagen: 2450 /min
    • Max. schroefformaat: M33
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 108 dB(A)
    • Slagschroeven: 16.4 m/s²
    • Gereedschapopname: Buitenvierkant 3/4″ (19 mm)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen