Veiligheidshandschoenen uvex unigrip 6624 Maten 9

Artikelnummer: 6023809
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Handschoenmaat 9
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6023809
EAN/GTIN 4048612009338
Nummer fabrikant 6023809
L-nummer L01690 167

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex unigrip 6624
  • Producttype: Montagehandschoenen
  • Zoek kleur (filter): grijs/rood
  • Uitvoering: met gebreide boord
  • Coating: Polyvinylchloride (PVC)-noppen
  • Maten: 9
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: Katoen/Polyamide