W 18 L BL 9-125 Accu-haakse slijper

Artikelnummer: 602374850
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602374850
EAN/GTIN 4061792230392
Nummer fabrikant 602374850
L-nummer L01750 959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
  • Slanke constructie voor moeiteloos werken
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 2.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.5 kg
  • Greepomvang: 183 mm
  • Nullasttoerental: 10000 /min
  • Max. zaagdiepte: 32 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen